Startseite

ABB SPA - ABBBA9S48LEDG BA9S48LEDG GIALLO LED 48V - BA9S48LEDG

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenspannung - 48...48 V

  • Sockel - BA9s

  • Farbtemperatur - 0 K

  • Technologie - LED

  • Farbe - gelb

Packung

  • 10 ST

EAN

7320500523179

Artikelnummer

ABBBA9S48LEDG

Herstellernummer

BA9S48LEDG

Hersteller

ABB

Lampenspannung:

48...48 V

Sockel:

BA9s

Farbtemperatur:

0 K

Technologie:

LED

Farbe:

gelb

Gesamtlänge:

0 mm

Durchmesser:

0 mm

Halogen:

nein

Nennstrom:

15 mA

Krypton:

nein

Xenon:

nein

Geeignet für Rundumleuchte:

ja

Mittlere Nennlebensdauer:

100000 h

Geeignet für Taschenleuchten:

ja

Geeignet für Anzeigezwecke:

ja

The BA9S48LEDG LED bulb is: Modular metal - LED bulb - BA9S socket - Yellow - Illuminated - 48 V This LED bulb is part of ABB's modular metal range designed for mining, construction and heavy industry applications, combining the highest reliability with the full flexibility of a modular range.

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie