Startseite

ABB SPA - ABBBA9S24LEDR BA9S24LEDR ROSSO LED 24V BA9S - BA9S24LEDR

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBBA9S24LEDR BA9S24LEDR ROSSO LED 24V BA9S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenspannung - 24...24 V

  • Sockel - BA9s

  • Technologie - LED

  • Halogen - nein

  • Krypton - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

7320500518083

Artikelnummer

ABBBA9S24LEDR

Herstellernummer

BA9S24LEDR

Hersteller

ABB

Lampenspannung:

24...24 V

Sockel:

BA9s

Technologie:

LED

Halogen:

nein

Krypton:

nein

Xenon:

nein

Farbe:

rot

Farbtemperatur:

0 K

Durchmesser:

0 mm

Gesamtlänge:

0 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

ja

Geeignet für Anzeigezwecke:

ja

Geeignet für Rundumleuchte:

ja

Nennstrom:

12.5 mA

Mittlere Nennlebensdauer:

100000 h

Lampada di segnalazione e indicazione ABB tipo/modello BA9S24LEDR ROSSO LED 24V BA9S