ABB SPA - ABBBA9S110LEDR BA9S110LEDR ROSSO LED 110V BA9S - BA9S110LEDR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenspannung - 110...120 V
Sockel - BA9s
Farbtemperatur - 0 K
Technologie - LED
Farbe - rot
Packung
10 ST
EAN
7320500523230
Artikelnummer
ABBBA9S110LEDR
Herstellernummer
BA9S110LEDR
Hersteller
ABB
Lampenspannung:
110...120 V
Sockel:
BA9s
Farbtemperatur:
0 K
Technologie:
LED
Farbe:
rot
Gesamtlänge:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Halogen:
nein
Nennstrom:
5 mA
Krypton:
nein
Xenon:
nein
Geeignet für Rundumleuchte:
ja
Mittlere Nennlebensdauer:
100000 h
Geeignet für Taschenleuchten:
ja
Geeignet für Anzeigezwecke:
ja
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


