Startseite

ABB SPA - ABBBA0800 BARRA 800A - BA0800

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBBA0800 BARRA 800A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom In - 800 A

  • Ausführung - flach

  • Breite - 20 mm

  • Höhe - 1730 mm

  • Länge - 20 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646039460

Artikelnummer

ABBBA0800

Herstellernummer

BA0800

Hersteller

ABB

Bemessungsstrom In:

800 A

Ausführung:

flach

Breite:

20 mm

Höhe:

1730 mm

Länge:

20 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Flexibel:

nein

Codice Ordine: BA0800 - Quadri di distribuzione, Quadri serie ArTu L, Sistema di distribuzione - Barre di distribuzione a profilo sagomato

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie