Startseite

ABB SPA - ABBAW1COR120M AW1CO-R-120M INT.ORARIO ANALOGSET.CON R - AW1COR120M

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kanäle - 1

  • 24 h Programm - nein

  • Wochenprogramm - ja

  • Netzsynchron - ja

  • Quarzgesteuert - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8012542081418

Artikelnummer

ABBAW1COR120M

Herstellernummer

AW1COR120M

Hersteller

ABB

Anzahl der Kanäle:

1

24 h Programm:

nein

Wochenprogramm:

ja

Netzsynchron:

ja

Quarzgesteuert:

ja

Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:

120 min

Versorgungsspannung:

230...230 V

Montageart:

DIN-Schiene

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Gangreserve in Stunden:

150

Frequenz der Versorgungsspannung:

50...60 Hz

Gangreserve in Jahren:

0

Ganggenauigkeit pro Tag:

1 s

60 min Programm:

nein

Jahresprogramm:

nein

Kontaktausführung:

Wechsler (NO/NC)

Programmscheibenteilung 1:

120 min

Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:

nein

Geeignet für Handbedienung:

ja

Schaltungsvorwahl:

ja

Nennschaltstrom bei 250 V AC:

16 A

Max. Schaltleistung LED:

200 W

Potentialfreier Schaltkontakt:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Breite in Teilungseinheiten:

2.5

Breite:

44 mm

Höhe:

88 mm

Tiefe:

66 mm

AW1CO-R Weekly timer 1 ch - 120 min + reserve

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie