Startseite

ABB SPA - ABBASF16/M20/A/BL Verschraubung gerade - ASF16/M20/A/BL

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 16 mm

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Ausführung - gerade

  • Bauform - Außengewinde

  • Gewindeanschlussgröße - M20 x 1,5

Packung

  • 10 ST

EAN

5020963010460

Artikelnummer

ABBASF16/M20/A/BL

Herstellernummer

ASF16/M20/A/BL

Hersteller

ABB

Nenndurchmesser:

16 mm

Schutzart (IP):

IP68

Ausführung:

gerade

Bauform:

Außengewinde

Gewindeanschlussgröße:

M20 x 1,5

Drehbares Gewinde:

nein

Art der Verbindung:

Gewinde

Gewindeart:

metrisch

Gesamtlänge:

26 mm

Gesamthöhe:

36.5 mm

Farbe:

schwarz

Gewindelänge:

14 mm

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:

nein

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

nein

Adaptaseal Straight Conduit Fitting, Fixed External Male Thread, Nominal Conduit Size 16mm, M20 Thread, Polyamide (Nylon) 66, Black

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie