Startseite

ABB SPA - ABBALWD-P299 RACC.SMART LINE 90G DN29 PG29 BK - ALWD-P299

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 29 mm

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Bauform - Außengewinde

  • Drehbares Gewinde - nein

  • Art der Verbindung - Gewinde

Packung

  • 1440 ST

EAN

7630030202780

Artikelnummer

ABBALWD-P299

Herstellernummer

ALWD-P299

Hersteller

ABB

Nenndurchmesser:

29 mm

Schutzart (IP):

IP66

Bauform:

Außengewinde

Drehbares Gewinde:

nein

Art der Verbindung:

Gewinde

Gesamtlänge:

70.5 mm

Gesamthöhe:

58.5 mm

Gewindewerkstoff:

Polyamid (PA)

Farbe:

schwarz

Gewindelänge:

12 mm

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Material Dichtung:

ohne Dichtung

Max. Außendurchmesser des Schlauches:

46 mm

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:

ja

LWD Connector 90 Degree Elbow, PG Thread - Thread 29, Fits to Conduit Size NW/Metric 29/32, Color Black

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie