Startseite

ABB SPA - ABBALND-P299 RACC. SMART LINE DN29 PG29 BK - ALND-P299

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBALND-P299 RACC. SMART LINE  DN29 PG29  BK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 29 mm

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Ausführung - gerade

  • Drehbares Gewinde - nein

  • Bauform - Außengewinde

Packung

  • 30 ST

EAN

7630030203107

Artikelnummer

ABBALND-P299

Herstellernummer

ALND-P299

Hersteller

ABB

Nenndurchmesser:

29 mm

Schutzart (IP):

IP66

Ausführung:

gerade

Drehbares Gewinde:

nein

Bauform:

Außengewinde

Art der Verbindung:

Gewinde

Gewindeart:

Gasrohrgewinde

Gewindeanschlussgröße:

PG29

Gewindewerkstoff:

Polyamid (PA)

Gewindelänge:

12 mm

Gesamtlänge:

47.5 mm

Gesamthöhe:

47.5 mm

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Material Dichtung:

ohne Dichtung

Max. Außendurchmesser des Schlauches:

46 mm

Farbe:

schwarz

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:

ja

Pressatubo per guaina plastica corrugata ABB - serie/ modello ABBALND-P299 - - RACC. SMART LINE DN29 PG29 BK