Startseite

ABB SPA - ABBALND-P213 RACC. SMART LINE DN23 PG21 BK - ALND-P213

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBALND-P213 RACC. SMART LINE  DN23 PG21  BK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 25 mm

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Ausführung - gerade

  • Drehbares Gewinde - nein

  • Bauform - Innengewinde

Packung

  • 50 ST

EAN

7630030203114

Artikelnummer

ABBALND-P213

Herstellernummer

ALND-P213

Hersteller

ABB

Nenndurchmesser:

25 mm

Schutzart (IP):

IP66

Ausführung:

gerade

Drehbares Gewinde:

nein

Bauform:

Innengewinde

Art der Verbindung:

Schnappverbindung

Gewindeart:

sonstige

Gewindeanschlussgröße:

PG21

Gewindewerkstoff:

Polyamid (PA)

Gewindelänge:

12 mm

Gesamtlänge:

45.5 mm

Gesamthöhe:

45.5 mm

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Material Dichtung:

ohne Dichtung

Max. Außendurchmesser des Schlauches:

39 mm

Farbe:

schwarz

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

nein

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:

nein

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

nein

Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:

nein

Einsatztemperatur:

-45...105 °C

Connettore LAD diritto, filetto PG - filetto 21, adatto a dimensioni conduit NW / metrico 23/25, colore nero