Startseite

ABB SPA - ABBALND-M323 RACC.SMART LINE DN23 M32 BK IP66 - ALND-M323

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 23 mm

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Bauform - Außengewinde

  • Drehbares Gewinde - nein

  • Art der Verbindung - Gewinde

Packung

  • 50 ST

EAN

7630030203299

Artikelnummer

ABBALND-M323

Herstellernummer

ALND-M323

Hersteller

ABB

Nenndurchmesser:

23 mm

Schutzart (IP):

IP66

Bauform:

Außengewinde

Drehbares Gewinde:

nein

Art der Verbindung:

Gewinde

Gewindeart:

metrisch

Gesamtlänge:

48.5 mm

Gesamthöhe:

48.5 mm

Gewindewerkstoff:

Polyamid (PA)

Farbe:

schwarz

Gewindelänge:

15 mm

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Material Dichtung:

ohne Dichtung

Max. Außendurchmesser des Schlauches:

39 mm

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:

ja

RACC.SMART LINE DN23 M32 BK IP66 PER GUAINA PLASTICA CORRUGATA