Startseite

ABB SPA - ABBALND-M253 RACC.SMART LINE DN23 M25 BK IP66 - ALND-M253

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBALND-M253 RACC.SMART LINE  DN23 M25  BK IP66

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 25 mm

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Ausführung - gerade

  • Drehbares Gewinde - nein

  • Bauform - Innengewinde

Packung

  • 50 ST

Nenndurchmesser:

25 mm

Schutzart (IP):

IP66

Ausführung:

gerade

Drehbares Gewinde:

nein

Bauform:

Innengewinde

Art der Verbindung:

Schnappverbindung

Gewindeart:

metrisch

Gewindeanschlussgröße:

M25 x 1,5

Gewindewerkstoff:

Polyamid (PA)

Gewindelänge:

12 mm

Gesamtlänge:

45.5 mm

Gesamthöhe:

45.5 mm

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Material Dichtung:

ohne Dichtung

Max. Außendurchmesser des Schlauches:

39 mm

Farbe:

schwarz

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

nein

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:

nein

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

nein

Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:

nein

Einsatztemperatur:

-45...105 °C

RACC.SMART LINE DN23 M25 BK IP66 PER GUAINA PLASTICA CORRUGATA