Startseite

ABB SPA - ABBAL42/M40/A/BL Verschraubung gerade - AL42/M40/A/BL

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBAL42/M40/A/BL Verschraubung gerade

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 42 mm

  • Nenngröße in Zoll - 1 1/4 Zoll

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Ausführung - gerade

  • Drehbares Gewinde - nein

Packung

  • 2 ST

EAN

5020963001352

Artikelnummer

ABBAL42/M40/A/BL

Herstellernummer

AL42/M40/A/BL

Hersteller

ABB

Nenndurchmesser:

42 mm

Nenngröße in Zoll:

1 1/4 Zoll

Schutzart (IP):

IP66

Ausführung:

gerade

Drehbares Gewinde:

nein

Bauform:

Außengewinde

Art der Verbindung:

Schnappverbindung

Gewindeart:

metrisch

Gewindeanschlussgröße:

M40 x 1,5

Gewindelänge:

16 mm

Gesamtlänge:

52.8 mm

Gesamthöhe:

63.8 mm

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Farbe:

schwarz

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:

nein

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

nein

RACC. DIR. NC42 M40 PA66 BK PER GUAINA PLASTICA CORRUGATA