Startseite

ABB SPA - ABBAL28/PG21/C90/BL Verschraubung 90Gr-Bogen - AL28/PG21/C90/BL

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 28 mm

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Ausführung - 90°-Winkel

  • Bauform - Außengewinde

  • Gewindeanschlussgröße - PG21

Packung

  • 10 ST

EAN

5020963012853

Artikelnummer

ABBAL28/PG21/C90/BL

Herstellernummer

AL28/PG21/C90/BL

Hersteller

ABB

Nenndurchmesser:

28 mm

Schutzart (IP):

IP66

Ausführung:

90°-Winkel

Bauform:

Außengewinde

Gewindeanschlussgröße:

PG21

Nenngröße in Zoll:

3/4 Zoll

Drehbares Gewinde:

nein

Art der Verbindung:

Schnappverbindung

Gewindeart:

sonstige

Farbe:

schwarz

Gewindelänge:

12.2 mm

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:

nein

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

nein

90 Degree Conduit Fitting, Fixed External Male Thread, Nominal Conduit Size 28mm, PG21 Thread, Polyamide (Nylon) 66, Black

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie