ABB SPA - ABBAL21/PG16/CS90/B RACC.90GGIR. NC21 PG16 PA66+OTT. BK - AL21/PG16/CS90/B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 21 mm
Schutzart (IP) - IP66
Ausführung - 90°-Winkel
Bauform - Außengewinde
Gewindeanschlussgröße - PG16
Packung
10 ST
EAN
5020963007118
Artikelnummer
ABBAL21/PG16/CS90/B
Herstellernummer
AL21/PG16/CS90/B
Hersteller
ABB
Nenndurchmesser:
21 mm
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung:
90°-Winkel
Bauform:
Außengewinde
Gewindeanschlussgröße:
PG16
Nenngröße in Zoll:
1/2 Zoll
Drehbares Gewinde:
nein
Art der Verbindung:
Schnappverbindung
Gewindeart:
sonstige
Farbe:
schwarz
Gewindelänge:
11.2 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:
nein
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
nein
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


