ABB SPA - ABBAL21/PG13/45/BL RACC.45G FISSO NC21 PG13,5 PA66 BK - AL21/PG13/45/BL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 21 mm
Schutzart (IP) - IP66
Ausführung - 45°-Winkel
Drehbares Gewinde - nein
Bauform - Außengewinde
Packung
10 ST
EAN
5020963007484
Artikelnummer
ABBAL21/PG13/45/BL
Herstellernummer
AL21/PG13/45/BL
Hersteller
ABB
Nenndurchmesser:
21 mm
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung:
45°-Winkel
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Art der Verbindung:
Schnappverbindung
Gewindeart:
sonstige
Gewindeanschlussgröße:
PG13,5
Gewindelänge:
10 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Farbe:
schwarz
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:
nein
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
nein