Startseite

ABB SPA - ABBAL21/PF050/C90/B RACC.90G FISSO NC21 1/2 PF PA66 BK - AL21/PF050/C90/B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 21 mm

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Ausführung - 90°-Winkel

  • Bauform - Außengewinde

  • Gewindeanschlussgröße - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

5020963013140

Artikelnummer

ABBAL21/PF050/C90/B

Herstellernummer

AL21/PF050/C90/B

Hersteller

ABB

Nenndurchmesser:

21 mm

Schutzart (IP):

IP66

Ausführung:

90°-Winkel

Bauform:

Außengewinde

Gewindeanschlussgröße:

sonstige

Drehbares Gewinde:

nein

Art der Verbindung:

Schnappverbindung

Gewindeart:

sonstige

Farbe:

schwarz

Gewindelänge:

13 mm

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:

nein

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

nein

90 Degree Conduit Fitting, Fixed External Male Thread, Nominal Conduit Size 21mm, 1/2 Inch PF Thread, Polyamide (Nylon) 66, Black

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie