ABB SPA - ABBAL21/M25/A/BL RACC. DIRITTO FISSO NC21 M25 PA66 BK - AL21/M25/A/BL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 21 mm
Schutzart (IP) - IP66
Ausführung - gerade
Bauform - Außengewinde
Gewindeanschlussgröße - M25 x 1,5
Packung
10 ST
EAN
5020963020506
Artikelnummer
ABBAL21/M25/A/BL
Herstellernummer
AL21/M25/A/BL
Hersteller
ABB
Nenndurchmesser:
21 mm
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Gewindeanschlussgröße:
M25 x 1,5
Drehbares Gewinde:
nein
Art der Verbindung:
Schnappverbindung
Gewindeart:
metrisch
Gesamtlänge:
31.5 mm
Gesamthöhe:
46.7 mm
Farbe:
schwarz
Gewindelänge:
11 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:
nein
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
nein
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


