ABB SPA - ABBAL21/M20/SA/BL Schlauchverschraubung - AL21/M20/SA/BL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 21 mm
Schutzart (IP) - IP66
Ausführung - gerade
Bauform - Außengewinde
Gewindeanschlussgröße - M20 x 1,5
Packung
10 ST
EAN
5020963010088
Artikelnummer
ABBAL21/M20/SA/BL
Herstellernummer
AL21/M20/SA/BL
Hersteller
ABB
Nenndurchmesser:
21 mm
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Gewindeanschlussgröße:
M20 x 1,5
Nenngröße in Zoll:
1/2 Zoll
Drehbares Gewinde:
nein
Art der Verbindung:
Schnappverbindung
Gewindeart:
metrisch
Gesamtlänge:
27 mm
Gesamthöhe:
56.9 mm
Farbe:
schwarz
Gewindelänge:
11.2 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:
nein
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
nein
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


