ABB SPA - ABBAL16/PG16/A/BL RACC.DIRITTO FISSO NC16 PG16 PA66 BK - AL16/PG16/A/BL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 16 mm
Schutzart (IP) - IP66
Ausführung - gerade
Drehbares Gewinde - nein
Bauform - Außengewinde
Packung
10 ST
EAN
5020963013416
Artikelnummer
ABBAL16/PG16/A/BL
Herstellernummer
AL16/PG16/A/BL
Hersteller
ABB
Nenndurchmesser:
16 mm
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Art der Verbindung:
Schnappverbindung
Gewindeart:
sonstige
Gewindeanschlussgröße:
PG16
Gewindelänge:
11.5 mm
Gesamtlänge:
26.8 mm
Gesamthöhe:
44.5 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Farbe:
schwarz
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:
nein
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
nein


