Startseite

ABB SPA - ABBAL16/M20/C90/BL Schlauchverschraubung - AL16/M20/C90/BL

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 16 mm

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Ausführung - 90°-Winkel

  • Bauform - Außengewinde

  • Gewindeanschlussgröße - M20 x 1,5

Packung

  • 10 ST

EAN

5020963013126

Artikelnummer

ABBAL16/M20/C90/BL

Herstellernummer

AL16/M20/C90/BL

Hersteller

ABB

Nenndurchmesser:

16 mm

Schutzart (IP):

IP66

Ausführung:

90°-Winkel

Bauform:

Außengewinde

Gewindeanschlussgröße:

M20 x 1,5

Drehbares Gewinde:

nein

Art der Verbindung:

Schnappverbindung

Gewindeart:

metrisch

Farbe:

schwarz

Gewindelänge:

13 mm

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:

nein

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

nein

RACC.90G FISSO NC16 M20 PA66 BK PER GUAINA PLASTICA CORRUGATA