ABB SPA - ABBAL13/U075/A/0006 Verschraubung - AL13/U075/A/0006

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 13 mm
Schutzart (IP) - IP68
Ausführung - gerade
Bauform - Innengewinde
Gewindeanschlussgröße - sonstige
Packung
10 ST
EAN
5020963008665
Artikelnummer
ABBAL13/U075/A/0006
Herstellernummer
AL13/U075/A/0006
Hersteller
ABB
Nenndurchmesser:
13 mm
Schutzart (IP):
IP68
Ausführung:
gerade
Bauform:
Innengewinde
Gewindeanschlussgröße:
sonstige
Drehbares Gewinde:
nein
Art der Verbindung:
Schnappverbindung
Gewindeart:
UNEF
Gesamtlänge:
23.6 mm
Gesamthöhe:
50.2 mm
Farbe:
schwarz
Gewindelänge:
9.5 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:
nein
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
nein
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


