Startseite

ABB SPA - ABBAL13/PF038/A/BL RACC.DIRITTO FISSO NC13 3/8 PF PA66 BK - AL13/PF038/A/BL

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - schwarz

  • Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR - ja

  • Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23 - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

5020963009525

Artikelnummer

ABBAL13/PF038/A/BL

Herstellernummer

AL13/PF038/A/BL

Hersteller

ABB

Farbe:

schwarz

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:

ja

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

ja

RACC.DIRITTO FISSO NC13 3 8 PF PA66 BK PER GUAINA PLASTICA CORRUGATA