ABB SPA - ABBAL13/M16/C90/BL RACC.90G FISSO NC13 M16 PA66 BK - AL13/M16/C90/BL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 13 mm
Schutzart (IP) - IP66
Ausführung - 90°-Winkel
Bauform - Außengewinde
Gewindeanschlussgröße - M16 x 1,5
Packung
10 ST
EAN
5020963013270
Artikelnummer
ABBAL13/M16/C90/BL
Herstellernummer
AL13/M16/C90/BL
Hersteller
ABB
Nenndurchmesser:
13 mm
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung:
90°-Winkel
Bauform:
Außengewinde
Gewindeanschlussgröße:
M16 x 1,5
Nenngröße in Zoll:
3/8 Zoll
Drehbares Gewinde:
nein
Art der Verbindung:
Schnappverbindung
Gewindeart:
metrisch
Farbe:
schwarz
Gewindelänge:
11.5 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:
nein
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
nein


