ABB SPA - ABBAL13/038/A/BL RACC.DIRITTO FISSO NC13 3/8 NPT PA66 BK - AL13/038/A/BL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 13 mm
Schutzart (IP) - IP66
Ausführung - gerade
Bauform - Außengewinde
Gewindeanschlussgröße - sonstige
Packung
10 ST
EAN
5020963017056
Artikelnummer
ABBAL13/038/A/BL
Herstellernummer
AL13/038/A/BL
Hersteller
ABB
Nenndurchmesser:
13 mm
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Gewindeanschlussgröße:
sonstige
Nenngröße in Zoll:
3/8 Zoll
Drehbares Gewinde:
nein
Art der Verbindung:
Schnappverbindung
Gesamtlänge:
42.9 mm
Gesamthöhe:
18.8 mm
Farbe:
schwarz
Gewindelänge:
11.5 mm
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:
nein
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
nein
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


