Startseite

ABB SPA - ABBAL10/PG7/A/BL RACC.DIRITTO FISSO NC10 PG7 PA66 BK - AL10/PG7/A/BL

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 10 mm

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Ausführung - gerade

  • Bauform - Außengewinde

  • Gewindeanschlussgröße - PG7

Packung

  • 10 ST

EAN

5020963004926

Artikelnummer

ABBAL10/PG7/A/BL

Herstellernummer

AL10/PG7/A/BL

Hersteller

ABB

Nenndurchmesser:

10 mm

Schutzart (IP):

IP66

Ausführung:

gerade

Bauform:

Außengewinde

Gewindeanschlussgröße:

PG7

Nenngröße in Zoll:

1/4 Zoll

Drehbares Gewinde:

nein

Art der Verbindung:

Schnappverbindung

Gewindeart:

sonstige

Gesamtlänge:

33.1 mm

Gesamthöhe:

15.2 mm

Farbe:

schwarz

Gewindelänge:

8 mm

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:

nein

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

nein

Straight Conduit Fitting, Fixed External Male Thread, 10mm Nominal Conduit Size, PG7 Thread Size, Polyamide (Nylon) 66, Black

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie