ABB SPA - ABBAD1NOR15M AD1NO-R-15M INT.ORARIO ANALOGGIOR.CON RI - AD1NOR15M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kanäle - 1
24 h Programm - ja
Wochenprogramm - nein
Netzsynchron - ja
Quarzgesteuert - ja
Packung
1 ST
EAN
8012542224617
Artikelnummer
ABBAD1NOR15M
Herstellernummer
AD1NOR15M
Hersteller
ABB
Anzahl der Kanäle:
1
24 h Programm:
ja
Wochenprogramm:
nein
Netzsynchron:
ja
Quarzgesteuert:
ja
Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:
15 min
Versorgungsspannung:
230...230 V
Montageart:
DIN-Schiene
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Gangreserve in Stunden:
100
Frequenz der Versorgungsspannung:
50...60 Hz
Gangreserve in Jahren:
0
Ganggenauigkeit pro Tag:
1 s
60 min Programm:
nein
Jahresprogramm:
nein
Kontaktausführung:
Schließer (NO)
Programmscheibenteilung 1:
15 min
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:
nein
Geeignet für Handbedienung:
ja
Schaltungsvorwahl:
ja
Nennschaltstrom bei 250 V AC:
16 A
Max. Schaltleistung LED:
100 W
Potentialfreier Schaltkontakt:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Breite in Teilungseinheiten:
2
Breite:
17.5 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
66 mm
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie