Startseite

ABB SPA - ABBAD1NO15M AD1NO-15M INT.ORARIO ANALOGGIOR. S.ZA RI - AD1NO15M

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kanäle - 1

  • 24 h Programm - ja

  • Wochenprogramm - nein

  • Netzsynchron - ja

  • Quarzgesteuert - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8012542224716

Artikelnummer

ABBAD1NO15M

Herstellernummer

AD1NO15M

Hersteller

ABB

Anzahl der Kanäle:

1

24 h Programm:

ja

Wochenprogramm:

nein

Netzsynchron:

ja

Quarzgesteuert:

nein

Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:

15 min

Versorgungsspannung:

230...230 V

Montageart:

DIN-Schiene

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Gangreserve in Stunden:

0

Frequenz der Versorgungsspannung:

50...60 Hz

Gangreserve in Jahren:

0

Ganggenauigkeit pro Tag:

1 s

60 min Programm:

nein

Jahresprogramm:

nein

Kontaktausführung:

Schließer (NO)

Programmscheibenteilung 1:

15 min

Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:

nein

Geeignet für Handbedienung:

ja

Schaltungsvorwahl:

ja

Nennschaltstrom bei 250 V AC:

16 A

Max. Schaltleistung LED:

100 W

Potentialfreier Schaltkontakt:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Breite in Teilungseinheiten:

2

Breite:

17.5 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

66 mm

Analog time switch, daily proramming, 1 channel NO, 15 minutes switch, without reserve

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie