ABB SPA - ABBAA5600 TASCA PORTASCHEMI IN PLASTICA - AA5600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Breite - 235 mm
Höhe - 15 mm
Tiefe - 260 mm
Farbe - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8015646000361
Artikelnummer
ABBAA5600
Herstellernummer
AA5600
Hersteller
ABB
Ausführung:
sonstige
Breite:
235 mm
Höhe:
15 mm
Tiefe:
260 mm
Farbe:
sonstige
Codice Ordine: AA5600 - Quadri di automazione, Quadri serie ArTu L, Accessori - Tasca portaschemi
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


