Startseite

ABB SPA - ABBAA5200 BOX 19MM CON INSERTO A TRIANGOLO - AA5200

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646000279

Artikelnummer

ABBAA5200

Herstellernummer

AA5200

Hersteller

ABB

Larghezza rete del prodotto:30 mm Altezza netta del prodotto:50 mm Profondità / lunghezza netta del prodotto:10 mm Peso netto del prodotto:0,01 kg Informazioni sul contenitore Unità di livello 1 del pacchetto:1 pezzo Larghezza pacchetto 1:0,030 m Altezza del pacchetto 1:0,050 m Pacchetto livello 1 profondità / lunghezza:0,010 m Peso lordo del pacchetto 1:0,010 kg