Startseite

ABB SPA - ABB7366 Verschraubung Pg36 - 7366

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 40 mm

  • Ausführung - gerade

  • Gewindeart - sonstige

  • Schutzart (IP) schlauchabhängig - 67...67

  • Gewindeanschlussgröße - PG36

Packung

  • 5 ST

EAN

5414363076094

Artikelnummer

ABB7366

Herstellernummer

7366

Hersteller

ABB

Nenndurchmesser:

40 mm

Ausführung:

gerade

Gewindeart:

sonstige

Schutzart (IP) schlauchabhängig:

67...67

Gewindeanschlussgröße:

PG36

Nenngröße in Zoll:

1 1/4 Zoll

Drehbares Gewinde:

nein

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart zum Gehäuse:

Gewinde

Einteilig:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Oberflächenschutz:

verchromt

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

33.5 mm

Max. Außendurchmesser des Schlauches:

58 mm

Gewindelänge:

21 mm

Gesamtlänge:

67 mm

Gesamthöhe:

58 mm

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

nein

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

nein

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL:

nein

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch FI:

nein

1-1/4 Inch Steel Insulated Liquidtight Connector With PG Thread and Chromate Finish, Thread Size 36