Startseite

ABB SPA - ABB7364 Verschraubung Pg21 - 7364

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 25 mm

  • Ausführung - gerade

  • Gewindeart - sonstige

  • Schutzart (IP) schlauchabhängig - 67...67

  • Gewindeanschlussgröße - PG21

Packung

  • 25 ST

EAN

5414363076070

Artikelnummer

ABB7364

Herstellernummer

7364

Hersteller

ABB

Nenndurchmesser:

25 mm

Ausführung:

gerade

Gewindeart:

sonstige

Schutzart (IP) schlauchabhängig:

67...67

Gewindeanschlussgröße:

PG21

Nenngröße in Zoll:

3/4 Zoll

Drehbares Gewinde:

nein

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart zum Gehäuse:

Gewinde

Einteilig:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl-Druckguss

Oberflächenschutz:

verzinkt

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

20 mm

Max. Außendurchmesser des Schlauches:

42 mm

Gewindelänge:

14 mm

Gesamtlänge:

43 mm

Gesamthöhe:

42 mm

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

nein

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

ja

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL:

ja

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch FI:

nein

3/4 Inch Steel Insulated Liquidtight Connector With PG Thread and Chromate Finish, Thread Size 21