ABB SPA - ABB7362 Verschraubung Pg13 - 7362

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 16 mm
Nenngröße in Zoll - 3/8 Zoll
Schutzart (IP) schlauchabhängig - 67...67
Ausführung - gerade
Drehbares Gewinde - nein
Packung
25 ST
EAN
5414363076056
Artikelnummer
ABB7362
Herstellernummer
7362
Hersteller
ABB
Nenndurchmesser:
16 mm
Nenngröße in Zoll:
3/8 Zoll
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
67...67
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart zum Gehäuse:
Gewinde
Gewindeart:
sonstige
Gewindeanschlussgröße:
PG13,5
Einteilig:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Oberflächenschutz:
verchromt
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
11 mm
Max. Außendurchmesser des Schlauches:
29 mm
Gewindelänge:
14 mm
Gesamtlänge:
40 mm
Gesamthöhe:
29 mm
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL:
nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch FI:
nein


