Startseite

ABB SPA - ABB7360 Verschraubung PG 9 - 7360

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 10 mm

  • Ausführung - gerade

  • Gewindeart - sonstige

  • Schutzart (IP) schlauchabhängig - 67...67

  • Gewindeanschlussgröße - PG9

Packung

  • 25 ST

EAN

5414363076032

Artikelnummer

ABB7360

Herstellernummer

7360

Hersteller

ABB

Nenndurchmesser:

10 mm

Ausführung:

gerade

Gewindeart:

sonstige

Schutzart (IP) schlauchabhängig:

67...67

Gewindeanschlussgröße:

PG9

Nenngröße in Zoll:

5/16 Zoll

Drehbares Gewinde:

nein

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart zum Gehäuse:

Gewinde

Einteilig:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Oberflächenschutz:

verchromt

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

10 mm

Max. Außendurchmesser des Schlauches:

26 mm

Gewindelänge:

12 mm

Gesamtlänge:

36 mm

Gesamthöhe:

26 mm

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

nein

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

nein

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL:

nein

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch FI:

nein

5/16 Inch Steel Insulated Liquidtight Connector With PG Thread and Chromate Finish, Thread Size 9