Startseite

ABB SPA - ABB7353 Verschraubung Pg16 - 7353

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 20 mm

  • Ausführung - 90°-Winkel

  • Gewindeart - sonstige

  • Schutzart (IP) schlauchabhängig - 67...67

  • Gewindeanschlussgröße - PG16

Packung

  • 25 ST

EAN

5414363076018

Artikelnummer

ABB7353

Herstellernummer

7353

Hersteller

ABB

Nenndurchmesser:

20 mm

Ausführung:

90°-Winkel

Gewindeart:

sonstige

Schutzart (IP) schlauchabhängig:

67...67

Gewindeanschlussgröße:

PG16

Nenngröße in Zoll:

1/2 Zoll

Drehbares Gewinde:

nein

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart zum Gehäuse:

Gewinde

Einteilig:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Oberflächenschutz:

verchromt

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

14.5 mm

Max. Außendurchmesser des Schlauches:

35 mm

Gewindelänge:

14 mm

Gesamthöhe:

35 mm

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

nein

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

nein

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL:

nein

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch FI:

nein

1/2 Inch 90 Degree Steel Insulated Liquidtight Connector With PG Thread and Chromate Finish, Thread Size 16