ABB SPA - ABB6AGC128171 TERRA AC WB 22 KW PRESA SHUTTER T2 RFID - 6AGC128171

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP55
Breite - 195 mm
Höhe - 110 mm
Tiefe - 320 mm
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8719874454094
Artikelnummer
ABB6AGC128171
Herstellernummer
6AGC128171
Hersteller
ABB
Schutzart (IP):
IP55
Breite:
195 mm
Höhe:
110 mm
Tiefe:
320 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schlagfestigkeit:
IK10
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):
1
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


