Startseite

ABB SPA - ABB6AGC128169 TERRA AC WB 7 KW CAVO 5M T2 RFID V2 - 6AGC128169

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB6AGC128169 TERRA AC WB 7 KW CAVO 5M T2 RFID V2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Breite - 195 mm

  • Höhe - 110 mm

  • Tiefe - 320 mm

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8719874454018

Artikelnummer

ABB6AGC128169

Herstellernummer

6AGC128169

Hersteller

ABB

Schutzart (IP):

IP55

Breite:

195 mm

Höhe:

110 mm

Tiefe:

320 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schlagfestigkeit:

IK10

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Terra AC wallbox type 2, cable 5m, 1-phase/32 A, with RFID, Version 2

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie