ABB SPA - ABB6AGC101191 TERRA AC WB 7,4KW PRESA T2 SHUT RFID 4G - 6AGC101191

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Anschluss Anlagenseite - 1-phasig
Nennanschlussleistung - 7 kW
Anzahl der Ladepunkte - 1
Max. Leistung pro Ladepunkt - 7.4 kW
Breite - 195 mm
Packung
1 ST
Produktserien
E-mobility AC
EAN
8719874452069
Artikelnummer
ABB6AGC101191
Herstellernummer
6AGC101191
Hersteller
ABB
Ausführung Anschluss Anlagenseite:
1-phasig
Nennanschlussleistung:
7 kW
Anzahl der Ladepunkte:
1
Max. Leistung pro Ladepunkt:
7.4 kW
Breite:
195 mm
Höhe:
110 mm
Tiefe:
320 mm
Anzahl der Ladekupplungen Typ 1:
0
Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 CCS:
0
Anzahl der Ladekupplungen Typ 2:
0
Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 CCS:
0
Anzahl der Ladekupplungen GB AC:
0
Anzahl der Ladekupplungen GB DC:
0
Anzahl der Ladesteckdosen GB:
0
Anzahl der Ladesteckdosen Typ 3:
0
Anzahl der Ladekupplungen CHAdeMO:
0
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):
1
Mit Hausanschlusskasten (HAK):
nein
Anzahl der Haushaltssteckdosen:
0
Anzahl der FI-Schalter Typ A:
0
Ladekabel dauerhaft verriegelbar an der Ladestation:
nein
Anzahl der FI-Schalter Typ B:
0
DC-Fehlerstromerkennung:
ja
Schützkontakt-Verschweiß-Erkennung:
ja
Mit Leitungsschutzschalter:
nein
Vernetzbar als Master:
nein
Vernetzbar als Extender:
nein
Vernetzbar über LAN:
ja
Vernetzbar über WLAN:
ja
Mobilfunkstandard 5G:
nein
Mit Energiezähler:
ja
Statisches Lastmanagement integriert:
ja
Geeignet für dynamisches Lastmanagement:
ja
Mit Display:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP54
Schlagfestigkeit:
IK08
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Bedienung und Konfiguration über App:
ja
Export der Ladehistorie:
ja
Backend mitgeliefert:
ja


