Startseite
Nicht mehr in Produktion

ABB SPA - ABB6AGC082589 TERRA AC WB 22KW 1 PRESA T2 SHUTTER RFID - 6AGC082589

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Anschluss Anlagenseite - 3-phasig

  • Max. Leistung pro Ladepunkt - 22 kW

  • Anzahl der Ladepunkte - 1

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

8719874451291

Artikelnummer

ABB6AGC082589

Herstellernummer

6AGC082589

Hersteller

ABB

Ausführung Anschluss Anlagenseite:

3-phasig

Max. Leistung pro Ladepunkt:

22 kW

Anzahl der Ladepunkte:

1

Schutzart (IP):

IP54

Anzahl der Ladekupplungen Typ 2:

0

Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 CCS:

0

Breite:

195 mm

Höhe:

110 mm

Tiefe:

320 mm

Mit Leitungsschutzschalter:

nein

Nennanschlussleistung:

22 kW

Mit Energiezähler:

ja

Anzahl der Ladekupplungen Typ 1:

0

Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 CCS:

0

Anzahl der Ladekupplungen GB AC:

0

DC-Fehlerstromerkennung:

ja

Anzahl der Ladekupplungen GB DC:

0

Anzahl der Ladesteckdosen GB:

0

Mit Display:

ja

Anzahl der Ladesteckdosen Typ 3:

0

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schlagfestigkeit:

IK08

Anzahl der Ladekupplungen CHAdeMO:

0

Vernetzbar als Master:

nein

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):

1

Bedienung und Konfiguration über App:

ja

Anzahl der Haushaltssteckdosen:

0

Vernetzbar über LAN:

ja

Vernetzbar über WLAN:

ja

Export der Ladehistorie:

ja

Geeignet für dynamisches Lastmanagement:

ja

Mit Hausanschlusskasten (HAK):

nein

Anzahl der FI-Schalter Typ A:

0

Anzahl der FI-Schalter Typ B:

0

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Backend mitgeliefert:

ja

Ladekabel dauerhaft verriegelbar an der Ladestation:

nein

Schützkontakt-Verschweiß-Erkennung:

ja

Vernetzbar als Extender:

nein

Mobilfunkstandard 5G:

nein

Statisches Lastmanagement integriert:

ja

Terra AC wallbox 22 kW con nr.1 presa di tipo 2 con shutter e RFID

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie