ABB SPA - ABB6AGC071735 TERRA 54 CJG CE (50 KW DC - 22KW AC) - 6AGC071735

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Anschluss Anlagenseite - 3-phasig
Max. Leistung pro Ladepunkt - 50 kW
Anzahl der Ladepunkte - 1
Montageart - Bodenbefestigung
Schutzart (IP) - IP54
Packung
1 ST
EAN
8719874451390
Artikelnummer
ABB6AGC071735
Herstellernummer
6AGC071735
Hersteller
ABB
Ausführung Anschluss Anlagenseite:
3-phasig
Max. Leistung pro Ladepunkt:
50 kW
Anzahl der Ladepunkte:
1
Montageart:
Bodenbefestigung
Schutzart (IP):
IP54
Breite:
565 mm
Höhe:
1900 mm
Anzahl der Ladekupplungen Typ 2:
1
Länge des Ladekabels:
3.9 m
Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 CCS:
1
Tiefe:
780 mm
Mit Leistungsschutzschalter:
ja
Nennanschlussleistung:
77 kW
Mit Energiezähler:
ja
Anzahl der Ladekupplungen Typ 1:
0
Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 CCS:
0
Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2:
0
Anzahl der Ladekupplungen GB AC:
0
Anzahl der Ladekupplungen GB DC:
0
Anzahl der Ladesteckdosen GB:
0
Mit Display:
ja
Anzahl der Ladesteckdosen Typ 3:
0
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Schlagfestigkeit:
IK10
Anzahl der Ladekupplungen CHAdeMO:
0
Anzahl der CEE-Steckdosen:
0
Anzahl der Haushaltssteckdosen:
0
Mit Hausanschlusskasten (HAK):
nein
Anzahl der FI-Schalter Typ A:
2
Anzahl der FI-Schalter Typ B:
1
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


