ABB SPA - ABB5357 RACC.90G NC63 2 NPT ACC.ZINC. - 5357

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 63 mm
Nenngröße in Zoll - 2 Zoll
Ausführung - 90°-Winkel
Drehbares Gewinde - nein
Bauform - Außengewinde
Packung
1 ST
EAN
5414363100034
Artikelnummer
ABB5357
Herstellernummer
5357
Hersteller
ABB
Nenndurchmesser:
63 mm
Nenngröße in Zoll:
2 Zoll
Ausführung:
90°-Winkel
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart zum Gehäuse:
Gewinde
Gewindeart:
NPT
Gewindeanschlussgröße:
sonstige
Oberflächenschutz:
verchromt
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
49.5 mm
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch FI:
nein


