Startseite

ABB SPA - ABB5356 RACC.90G NC50 1-1/2 NPT ACC.ZINC. - 5356

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 50 mm

  • Ausführung - 90°-Winkel

  • Gewindeart - NPT

  • Schutzart (IP) schlauchabhängig - 670...670

  • Gewindeanschlussgröße - sonstige

Packung

  • 2 ST

EAN

5414363075813

Artikelnummer

ABB5356

Herstellernummer

5356

Hersteller

ABB

Nenndurchmesser:

50 mm

Ausführung:

90°-Winkel

Gewindeart:

NPT

Schutzart (IP) schlauchabhängig:

670...670

Gewindeanschlussgröße:

sonstige

Nenngröße in Zoll:

1 1/2 Zoll

Drehbares Gewinde:

nein

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart zum Gehäuse:

Gewinde

Einteilig:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Oberflächenschutz:

verchromt

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

38.5 mm

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

nein

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

nein

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL:

nein

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch FI:

nein

1-1/2 Inch 90 Degree Malleable Iron Insulated Liquidtight Connector