Startseite

ABB SPA - ABB5353 Verschraubung NPT 3/4 - 5353

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 25 mm

  • Ausführung - 90°-Winkel

  • Gewindeart - NPT

  • Schutzart (IP) schlauchabhängig - 67...67

  • Gewindeanschlussgröße - sonstige

Packung

  • 50 ST

EAN

5414363075783

Artikelnummer

ABB5353

Herstellernummer

5353

Hersteller

ABB

Nenndurchmesser:

25 mm

Ausführung:

90°-Winkel

Gewindeart:

NPT

Schutzart (IP) schlauchabhängig:

67...67

Gewindeanschlussgröße:

sonstige

Nenngröße in Zoll:

3/4 Zoll

Drehbares Gewinde:

nein

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart zum Gehäuse:

Gewinde

Einteilig:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Oberflächenschutz:

verchromt

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

20 mm

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

nein

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

nein

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL:

nein

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch FI:

nein

3/4 Inch 90 Degree Malleable Iron Insulated Liquidtight Connector