Startseite

ABB SPA - ABB5342 Verschraubung NPT 1/2 - 5342

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB5342 Verschraubung NPT 1/2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 20 mm

  • Nenngröße in Zoll - 1/2 Zoll

  • Ausführung - 45°-Winkel

  • Drehbares Gewinde - nein

  • Bauform - Außengewinde

Packung

  • 50 ST

EAN

5414363075714

Artikelnummer

ABB5342

Herstellernummer

5342

Hersteller

ABB

Nenndurchmesser:

20 mm

Nenngröße in Zoll:

1/2 Zoll

Ausführung:

45°-Winkel

Drehbares Gewinde:

nein

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart zum Gehäuse:

Gewinde

Gewindeart:

NPT

Gewindeanschlussgröße:

sonstige

Einteilig:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Oberflächenschutz:

verchromt

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

14.5 mm

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

ja

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

nein

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL:

nein

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch FI:

nein

RACC.45G NC20 1 2 NPT ACC.ZINC.