Startseite

ABB SPA - ABB5341 Verschraubung NPT 3/8 - 5341

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 16 mm

  • Ausführung - 45°-Winkel

  • Gewindeart - NPT

  • Schutzart (IP) schlauchabhängig - 67...67

  • Gewindeanschlussgröße - sonstige

Packung

  • 25 ST

EAN

5414363075707

Artikelnummer

ABB5341

Herstellernummer

5341

Hersteller

ABB

Nenndurchmesser:

16 mm

Ausführung:

45°-Winkel

Gewindeart:

NPT

Schutzart (IP) schlauchabhängig:

67...67

Gewindeanschlussgröße:

sonstige

Nenngröße in Zoll:

3/8 Zoll

Drehbares Gewinde:

nein

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart zum Gehäuse:

Gewinde

Einteilig:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Oberflächenschutz:

verchromt

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

11 mm

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

ja

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

nein

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL:

nein

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch FI:

nein

3/8 Inch 45 Degree Malleable Iron Insulated Liquidtight Connector