ABB SPA - ABB5337 Verschraubung NPT 2Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - gerade
Gewindeart - NPT
Gewindeanschlussgröße - sonstige
Nenngröße in Zoll - 2 Zoll
Drehbares Gewinde - nein
Packung
5 ST
EAN
5414363075684
Artikelnummer
ABB5337
Herstellernummer
5337
Hersteller
ABB
Ausführung:
gerade
Gewindeart:
NPT
Gewindeanschlussgröße:
sonstige
Nenngröße in Zoll:
2 Zoll
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Einteilig:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
49.5 mm
Gewindelänge:
22 mm
Gesamtlänge:
78 mm
Gesamthöhe:
83 mm
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL:
nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch FI:
nein