Startseite

ABB SPA - ABB5336 Verschraubung NPT11/2

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB5336 Verschraubung NPT11/2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 50 mm

  • Ausführung - gerade

  • Gewindeart - NPT

  • Gewindeanschlussgröße - sonstige

  • Nenngröße in Zoll - 1 1/2 Zoll

Packung

  • 10 ST

EAN

5414363075677

Artikelnummer

ABB5336

Herstellernummer

5336

Hersteller

ABB

Nenndurchmesser:

50 mm

Ausführung:

gerade

Gewindeart:

NPT

Gewindeanschlussgröße:

sonstige

Nenngröße in Zoll:

1 1/2 Zoll

Drehbares Gewinde:

nein

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:

Gewinde

Einteilig:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

38.5 mm

Gewindelänge:

21 mm

Gesamtlänge:

68 mm

Gesamthöhe:

69 mm

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

nein

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

nein

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL:

nein

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch FI:

nein

RACC.DIR. NC50 1-1 2 NPT ACC.ZINC.