Startseite

ABB SPA - ABB5335 Verschraubung NPT11/4 - 5335

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB5335 Verschraubung NPT11/4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 40 mm

  • Nenngröße in Zoll - 1 1/4 Zoll

  • Schutzart (IP) schlauchabhängig - 67...67

  • Ausführung - gerade

  • Drehbares Gewinde - nein

Packung

  • 5 ST

EAN

5414363075660

Artikelnummer

ABB5335

Herstellernummer

5335

Hersteller

ABB

Nenndurchmesser:

40 mm

Nenngröße in Zoll:

1 1/4 Zoll

Schutzart (IP) schlauchabhängig:

67...67

Ausführung:

gerade

Drehbares Gewinde:

nein

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart zum Gehäuse:

Gewinde

Gewindeart:

NPT

Gewindeanschlussgröße:

sonstige

Einteilig:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

33.5 mm

Gewindelänge:

21 mm

Gesamtlänge:

64 mm

Gesamthöhe:

58 mm

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

nein

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

nein

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL:

nein

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch FI:

nein

RACC.DIR. NC40 1-1 4 NPT ACC.ZINC.