ABB SPA - ABB5334-TB Verschraubung NPT 1Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 32 mm
Ausführung - gerade
Gewindeart - NPT
Gewindeanschlussgröße - sonstige
Nenngröße in Zoll - 1 Zoll
Packung
50 ST
EAN
5414363075653
Artikelnummer
ABB5334-TB
Herstellernummer
5334-TB
Hersteller
ABB
Nenndurchmesser:
32 mm
Ausführung:
gerade
Gewindeart:
NPT
Gewindeanschlussgröße:
sonstige
Nenngröße in Zoll:
1 Zoll
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Einteilig:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
25 mm
Gewindelänge:
19 mm
Gesamtlänge:
52 mm
Gesamthöhe:
48 mm
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL:
nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch FI:
nein