Startseite

ABB SPA - ABB5332 Verschraubung NPT 1/2 - 5332

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 20 mm

  • Ausführung - gerade

  • Gewindeart - NPT

  • Gewindeanschlussgröße - sonstige

  • Nenngröße in Zoll - 1/2 Zoll

Packung

  • 100 ST

EAN

5414363075639

Artikelnummer

ABB5332

Herstellernummer

5332

Hersteller

ABB

Nenndurchmesser:

20 mm

Ausführung:

gerade

Gewindeart:

NPT

Gewindeanschlussgröße:

sonstige

Nenngröße in Zoll:

1/2 Zoll

Drehbares Gewinde:

nein

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart zum Gehäuse:

Gewinde

Einteilig:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

14.5 mm

Gewindelänge:

14 mm

Gesamtlänge:

40 mm

Gesamthöhe:

35 mm

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

nein

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

nein

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL:

nein

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch FI:

nein

1/2 Inch Straight Steel Insulated Liquidtight Connector