ABB SPA - ABB4TBO851170C0100 APO 81 PIASTRA PERTINAX - 4TBO851170C0100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Höhe - 484 mm
Breite - 254 mm
Lochung - nein
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
10 ST
EAN
5411815246807
Artikelnummer
ABB4TBO851170C0100
Herstellernummer
4TBO851170C0100
Hersteller
ABB
Werkstoff:
Kunststoff
Höhe:
484 mm
Breite:
254 mm
Lochung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
APO-MPL. AM8 mounting plate 484x254x5mm ISO Pertinax 5mm
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


